Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Tucano GALA 37,1 cm (14.6 Zoll) Cover Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97247758
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-GSS8U-DG
EAN/GTIN:
     8020252179769
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.6 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.