Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 20 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 20 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 20 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97183536
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/503,5X20
EAN/GTIN:
     4001796002915
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube linsenkopf 3,5x...
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z, galv. verzinkt gelb chromatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Gewindesteigung
7 mm
Kopfdurchmesser
2.5 mm
Kopfhöhe
220 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.