Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 35 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 35 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 35 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96978381
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/503,5X35
EAN/GTIN:
     4001796003011
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z, galv. verzinkt gelb chromatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
2.5 mm
Gewicht
340 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.