Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-COM Networks Pro-S24-410W Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-COM Networks Pro-S24-410W Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
IP-COM Networks Pro-S24-410W Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
IP-COM Networks Pro-S24-410W Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
IP-COM Networks Pro-S24-410W Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
IP-COM Networks Pro-S24-410W Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96820686
Hersteller:
     IP-COM Networks
Herst.-Nr.:
     PRO-S24-410W
EAN/GTIN:
     6932392835189
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
jovision poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
41.7 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.