Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
ICY BOX IB-382H-C31 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96804747
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60087
EAN/GTIN:
     4250078170556
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Festplattengehäuse und Hub in einem
Das IB-382H-C31 ist nicht nur ein Gehäuse für eine 2,5" oder 3,5" Festplatte. Auf der Rückseite ist außerdem ein USB 3.2 (Gen 2) Hub verbaut, der für optimale Konnektivität mit bis zu 10 Gbit/s sorgt. Ein blauer, stylischer LED-Ring auf der Vorderseite zeigt den aktuellen Status der Festplatte an.

Eins für zwei
"In dem IB-382H-C31 finden nicht nur die großen 3,5"" Festplatten Platz, es können auch schnelle 2,5"" SATA SSDs verbaut werden, um den Performanceschub der USB 3.2 (Gen 2) Schnittstelle voll ausnutzen zu können. "

Schnell, schneller, USB 3.2 (Gen 2)
Nicht nur der verbaute Datenträger ist mit USB 3.2 (Gen 2) angebunden und transferiert Ihre Daten blitzschnell von A nach B. Die drei USB Anschlüsse auf der Rückseite unterstützen ebenfalls USB 3.2 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s. So können auch weitere USB Geräte leistungsstark bedient werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
720 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
20 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.