Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE BC040A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE BC040A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
HPE BC040A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
HPE BC040A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96752569
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC040A
EAN/GTIN:
     4549821483129
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität (komprimiert)
4500 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.411,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.591,82*
€ 5.464,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.559,33*
€ 5.425,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.466,89*
€ 5.315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.428,32*
€ 5.269,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.411,44*
€ 5.249,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.