Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 628454 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 628454 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Lavendel
Esselte 628454 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Lavendel
Esselte 628454 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Lavendel
Esselte 628454 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Lavendel
Esselte 628454 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Lavendel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96676730
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Lavendel
Format
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Länge (mm)
350 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.