Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 366-1145 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 366-1145 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1145 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1145 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655511
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1145
EAN/GTIN:
     4017337611454
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Gastronomie-Unterbau
gastronomie regal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
835 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
46500 g
Merkmale
Typ
Regal
Markenkompatibilität
Saro
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MASSIMO 2920
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.