Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 366-1140 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 366-1140 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1140 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1140 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655507
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1140
EAN/GTIN:
     4017337366088
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Gastronomie-Unterbau
gastronomie regal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
47500 g
Merkmale
Typ
Regal
Markenkompatibilität
Saro
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
FABIO 1620
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.