Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 366-1120 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 366-1120 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1120 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Saro 366-1120 Ofenteil & Zubehör Schwarz Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655505
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1120
EAN/GTIN:
     4017337366064
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Gastronomie-Unterbau
gastronomie regal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
45000 g
Merkmale
Typ
Regal
Markenkompatibilität
Saro
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
FABIO 2620
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.