Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/KTE1BAR Freistehend 5400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/KTE1BAR Freistehend 5400 W Edelstahl
Saro E7/KTE1BAR Freistehend 5400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655059
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1240
EAN/GTIN:
     4017337423484
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
65000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Kochoberfläche
395 x 530 mm
Steuerung
Drehregler
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
5400 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
240 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,93*
€ 1.769,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,52*
€ 1.724,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,82*
€ 1.643,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,11*
€ 1.599,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,31*
€ 1.555,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.