Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4500 Regal Schweberegal Wandverteiler Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4500 Regal Schweberegal Wandverteiler Metallisch
Saro 700-4500 Regal Schweberegal Wandverteiler Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654432
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4500
EAN/GTIN:
     4017337047185
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Gastronomie-Wandbord
Hängeregal
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
10000 g
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Produktfarbe
Metallisch
Empfohlene Platzierung
Küche
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gastronomie regal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.