Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4515 Regal Schweberegal Wandverteiler Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4515 Regal Schweberegal Wandverteiler Metallisch
Saro 700-4515 Regal Schweberegal Wandverteiler Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654429
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4515
EAN/GTIN:
     4017337047215
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Gastronomie-Wandbord
Hängeregal
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
13000 g
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Produktfarbe
Metallisch
Empfohlene Platzierung
Küche
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gastronomie regal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.