Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boltze Velato Vase Vase mit runder Form Glas, Weiden Braun, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boltze Velato Vase Vase mit runder Form Glas, Weiden Braun, Transparent
Boltze Velato Vase Vase mit runder Form Glas, Weiden Braun, Transparent
Boltze Velato Vase Vase mit runder Form Glas, Weiden Braun, Transparent
Boltze Velato Vase Vase mit runder Form Glas, Weiden Braun, Transparent
Boltze Velato Vase Vase mit runder Form Glas, Weiden Braun, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96562238
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020619
EAN/GTIN:
     4066076012138
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
Glas-Windlicht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
357 g
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Material
Glas, Weiden
Produktfarbe
Braun, Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.