Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent
Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent
Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent
Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent
Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent
Aladdin 10-01101-092 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Wandern 350 ml Tritan Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96552566
Hersteller:
     aladdin
Herst.-Nr.:
     10-01101-092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Volumen (ml)
350 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Wandern
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Tritan
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Deckeltyp
Schraubdeckel
Deckelfarbe
Blau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Schmutzabweisend
Ja
Geruchsneutral
Ja
Bruchsicher
Ja
Riemenfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.