Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DSR-250V2 WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DSR-250V2 WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DSR-250V2 WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DSR-250V2 WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
D-Link DSR-250V2 WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96536897
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSR-250V2
EAN/GTIN:
     790069461828
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit RC4, AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
802.11g
WLAN-Standards
802.11g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
75
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
123015785 h
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
OSPF, OSPFv3, RIP-1, RIP-2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 227,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.