| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96233792 Herst.-Nr.: 00086238 EAN/GTIN: 4007249862389 |
|
|
| | |
| Der Fitnesstracker ist immer dabei - beim Sport, im Beruf, in der Freizeit. Mit dem Armband zum Wechseln für die Fitbit Smartwatch machen Sie Ihre Fitnessuhr zum Accessoire: schick für den Job, atmungsaktiv für den Sport und bunt für die gute Laune. Gesundheit, Fitness und Style vereint! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gurt | | Kompatibler Gerätetyp | Aktivitätstracker, Head-mounted display | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Markenkompatibilität | Fitbit | | Kompatibilität | Versa3/Sense | | Material | Silikon | | Schnallenfarbe | Schwarz | | Schnallenmaterial | Edelstahl | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend | | Anpassbar | Ja | | Bandgröße | Universalgröße | Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| |