Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186665 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186665 Tischdecke
Duni 186665 Tischdecke
Duni 186665 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097411
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186665
EAN/GTIN:
     7321031866650
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Die wasserabweisende Wahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
517 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 24,3075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 123,33*
€ 146,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 122,41*
€ 145,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,15*
€ 142,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,05*
€ 138,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 97,23*
€ 115,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.