Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 157465 Serviettenhalter Cremefarben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 157465 Serviettenhalter Cremefarben
Duni 157465 Serviettenhalter Cremefarben
Duni 157465 Serviettenhalter Cremefarben
Duni 157465 Serviettenhalter Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097410
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     157465
EAN/GTIN:
     7321031574654
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Hygienische und praktische Serviettentaschen. Eine praktische und simple Lösung, um das Besteck- und Servietten-Handling zu vereinfachen. Schnell und einfach vorbereitet und eingedeckt - auch in Stoßzeiten. Tolle Lösung für den Innen- und Außenbereich. In Optik und Haptik nicht von Stoff zu unterscheiden. Elegant geprägt, weich und dick. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
273 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
330 mm
Design
Produktfarbe
Cremefarben
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 65 Stück (ab € 0,3957* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.