Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186954 Serviettenhalter Grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186954 Serviettenhalter Grün
Duni 186954 Serviettenhalter Grün
Duni 186954 Serviettenhalter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097389
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186954
EAN/GTIN:
     7321031869545
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Hygienische und praktische Serviettentaschen. Eine praktische und simple Lösung, um das Besteck- und Servietten-Handling zu vereinfachen. Schnell und einfach vorbereitet und eingedeckt - auch in Stoßzeiten. Tolle Lösung für den Innen- und Außenbereich. In vielen Ton-in-Ton-Farben erhältlich. Enthält eine 2-lagige, kompostierbare Zelltuch-Serviette (33 × 33 cm).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
190 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,21334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.