Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 176893 Serviettenhalter Schwarz, Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 176893 Serviettenhalter Schwarz, Braun
Duni 176893 Serviettenhalter Schwarz, Braun
Duni 176893 Serviettenhalter Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097387
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     176893
EAN/GTIN:
     7321031768930
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Hygienische und praktische Serviettentaschen. Eine praktische und simple Lösung, um das Besteck- und Servietten-Handling zu vereinfachen. Schnell und einfach vorbereitet und eingedeckt - auch in Stoßzeiten. Tolle Lösung für den Innen- und Außenbereich. In vielen Ton-in-Ton-Farben erhältlich. Enthält eine 2-lagige, kompostierbare Zelltuch-Serviette (33 × 33 cm).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
219 mm
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
190 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 47,35*
€ 56,35
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.