Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 185491 Tischdecke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 185491 Tischdecke
Duni 185491 Tischdecke
Duni 185491 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097383
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185491
EAN/GTIN:
     7321031854916
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
456 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 20,72667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,28*
€ 188,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,93*
€ 187,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,49*
€ 183,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,06*
€ 180,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,36*
€ 147,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.