Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 151853 Serviettenhalter Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 151853 Serviettenhalter Schwarz
Duni 151853 Serviettenhalter Schwarz
Duni 151853 Serviettenhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097371
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     151853
EAN/GTIN:
     7321031518535
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Hygienische und praktische Serviettentaschen. Eine praktische und simple Lösung, um das Besteck- und Servietten-Handling zu vereinfachen. Schnell und einfach vorbereitet und eingedeckt - auch in Stoßzeiten. Tolle Lösung für den Innen- und Außenbereich. In vielen Ton-in-Ton-Farben erhältlich. Enthält eine 2-lagige, kompostierbare Zelltuch-Serviette (33 × 33 cm).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
190 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.