Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 185473 Tischdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 185473 Tischdecke
Duni 185473 Tischdecke
Duni 185473 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097360
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185473
EAN/GTIN:
     7321031854732
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
517 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duni
154496
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.