Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 185468 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 185468 Tischdecke
Duni 185468 Tischdecke
Duni 185468 Tischdecke
Duni 185468 Tischdecke
Duni 185468 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96097355
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185468
EAN/GTIN:
     7321031854688
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
517 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,4025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 107,95*
€ 128,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,49*
€ 127,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,22*
€ 125,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 102,15*
€ 121,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 85,61*
€ 101,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.