Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-426 Herst.-Nr.: 322959 EAN/GTIN: 7321033229590 |
| |
|
| | |
| Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 475 mm | | Verpackungstiefe | 247 mm | | Verpackungshöhe | 275 mm | | Paketgewicht | 401 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,53* | € 152,39* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 123,11* | € 156,65* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 120,48* | € 161,71* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,28* | € 173,51* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kartonage | € 9,95* | ab € 171,54* | € 216,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1953* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|