Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz
HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz
HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz
HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz
HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz
HPE FlexNetwork 7503X Managed 5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96088953
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N49A
EAN/GTIN:
     190017533926
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
5U
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Flash-Speicher
2000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.7 mm
Tiefe
165.4 mm
Höhe
85 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Wärmeableitung
2173 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
637 W
Datenübertragung
Durchgang
2160 Mpps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.899,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.899,56*
€ 5.830,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.851,28*
€ 5.773,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.707,46*
€ 5.601,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.636,12*
€ 5.516,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.600,56*
€ 5.474,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.