Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie d2 Professional Externe Festplatte 20 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie d2 Professional Externe Festplatte 20 TB Schwarz
LaCie d2 Professional Externe Festplatte 20 TB Schwarz
LaCie d2 Professional Externe Festplatte 20 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96083847
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHA20000800
EAN/GTIN:
     8719706043199
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
290 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
290 MB/s
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
290 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
377 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
60 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
188.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,27*
€ 581,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.