Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE492K Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE492K Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg
DeWALT DWE492K Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg
DeWALT DWE492K Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg
DeWALT DWE492K Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96033435
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE492K
EAN/GTIN:
     5035048617182
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Höhe
151 mm
Tiefe
490 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
94 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7.1 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.