Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2103V Video-Zugangssystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2103V Video-Zugangssystem Schwarz
DoorBird D2103V Video-Zugangssystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95766862
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870772
EAN/GTIN:
     4260423870772
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
767 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
100 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, IK08, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,15*
€ 1.347,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,53*
€ 1.317,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.096,84*
€ 1.305,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,10*
€ 1.236,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,53*
€ 1.188,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,30*
€ 1.141,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.