Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia emporiaTABLETbookcover 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia emporiaTABLETbookcover 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Grau
Emporia emporiaTABLETbookcover 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Grau
Emporia emporiaTABLETbookcover 25,6 cm (10.1 Zoll) Flip case Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95723524
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     BOOKCOV-TAB1
EAN/GTIN:
     9005613165239
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Innere dieser Büchertasche hat Fächer für Ihre Karten (Kreditkarte, E-Card, Personalausweis usw.). Außerdem gibt es ein Aufbewahrungsfach für Geldscheine. Mit Standfunktion zum Betrachten von Videos oder Fotos. Dieses Tablet ist zu wertvoll, um es ungeschützt zu lassen. Wenn das Tablet nicht gerade im Standfuß sicher verankert ist oder wenn es mit auf die Reise geht, dann hat es sich guten Schutz verdient. Dieses Bookcover im elegant-grauen Stoff-Design und mit der robusten, innen liegenden Hartschale bietet verlässlich sicheren Schutz. Mit praktischer Standfunktion und Innenfächern für Visiten- und andere Karten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Etui-Typ
Flip case
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Emporia
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
emporiaTABLET
Verschlussart
Magnetverschluss
Visitenkarten-Tasche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.