Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
HUDORA BigWheel 215 Universal Klassischer Roller Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95699655
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     14127
EAN/GTIN:
     4005998858509
Die Weiterentwicklung des Klassikers: Mehr Qualität zum kleinen Preis Ein Scooter muss nicht teuer sein. Den Beweis liefert der BigWheel® 215. Durch den innovativen Faltmechanismus hat der Scooter eine komfortabel große Deckfläche. Auf dem tiefen Trittbrett sparen die Kids Kraft, wenn sie schwungvoll Gas geben. Der breite Lenker mit langlebigen Gummigriffen sorgt für ein stabiles und vor allem ruhiges Fahrverhalten. Denn lose Verbindungen wurden eliminiert. Das minimiert störende Geräusche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Steuerradhöhe (min)
790 mm
Steuerradhöhe (max)
1040 mm
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Sand
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Feste Räder
Radgröße
215 mm
Vorderreifendurchmesser
215 mm
Hinterreifendurchmesser
215 mm
Deck Material
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.