| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-94389975 Herst.-Nr.: CPSSD-USBC-256GB EAN/GTIN: 5704174605201 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 70 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | TRIM-Unterstützung | Ja | | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 256 GB | | Speichertyp | SLC | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 60 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte usb 3.2, external hdd, externe festplatte 256gb |
| | |
| |