Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight YLCTD001 Komfortbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight YLCTD001 Komfortbeleuchtung LED
Yeelight YLCTD001 Komfortbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94053580
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YLCTD001
EAN/GTIN:
     6924922212874
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3.7 V
Akku/Batterie
Akku
Ja
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
25 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.15 W
Lichtleistung
15 lm
Farbtemperatur
2700 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.