Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Canyon Tony 3,91 cm (1.54") LCD Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94004861
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-KW31BB
EAN/GTIN:
     5291485007980
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
42.6 mm
Dicke
13.6 mm
Gewicht
42 g
Netzwerk
2G-Standards
GSM
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
0.3 MP
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
32 MB
Prozessorhersteller
Mediatek
Prozessor
MTK6261D
Prozessortaktfrequenz
260 MHz
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.54 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Konzipiert für Kinder
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
380 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
96 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.