| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-93982495 Herst.-Nr.: CBRSMKITC2CPD25WW EAN/GTIN: 8018080418259 |
| |
|
| | |
| SUPER FAST CAR POWER KIT 25 W ist das ideale Autoladegerät zum schnellstmöglichen und sicheren Aufladen aller mit der Ladetechnologie Super Fast Charge PD 25 W kompatiblen und mit USB-C-Buchse ausgestatteten Samsung-Geräte. Das USB-C- auf USB-C-Kabel mit einer Länge von 100 cm ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V | | Eingangsstrom | 3 A | | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | | Ausgangsstrom (9V) | 2.77 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 25 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |