Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
StarTech.com Displayschutzfolie für 23,8 Zoll (60cm) PC Display - Monitor Blickschutzfolie - Bildschirmsichtschutz - Blau Licht Filter - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93871968
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVACY-SCREEN-238M
EAN/GTIN:
     0065030894210
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Bildschirmsichtschutz | Seitenverhältnis von 16:9 | Matt oder Hochglanz | 2 Jahre GarantieDie Displayschutzfolie lässt sich ganz einfach am Monitor anbringen und wieder entfernen. Befestigen Sie einfach den 23,8 Zoll-Bildschirmsichtschutz mit den Befestigungsstreifen oder den Gleitlaschen am Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Dieser Bildschirmsichtschutz ist auch wendbar. Die matte Seite sorgt für eine Reduzierung von Blendeffekten und die glänzende Seite der Sichtschutzfolie für große Klarheit der Darstellung.Schützen Sie Ihre PrivatsphäreDie Displayschutzfolie für Desktop-Monitore ist eine großartige Investition, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen möchten. Er ist eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, vertrauliche Daten, geistiges Eigentum oder andere wichtige Daten zu schützen. Ob bei der Arbeit im Büro oder in öffentlichen Umgebungen - Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihr Bildschirm mit einem Sichtwinkel von +/-30 Grad geschützt ist. Durch die Aussparung in der oberen Ecke des Bildschirmsichtschutzes kann er einfach entfernt werden, um Inhalte mit vertrauenswürdigen Zielgruppen zu teilen oder zwischen den Ausführungen zu wechseln.Reduzierung des blauen LichtsDa die Arbeit von zu Hause immer wichtiger wird und immer mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird, ist die Reduzierung des blauen Lichts wichtig. Die Sichtschutzfolie filtert blaues Licht (390 nm~480 Wellenlänge) und reduziert die Augenbelastung bei der digitalen Arbeit.Antimikrobieller SchutzUnser Datenschutzblenden verfügen über eine antimikrobielle Beschichtung auf der matten Seite des Filters. Die integrierte antimikrobielle Technologie bietet Schutz vor bakteriellen Mikroben durch die kontinuierliche Beseitigung von 99,99 % bestimmter Oberflächenbakterien. Antimikrobielle Schutzfolien sind ideal für Umgebungen, in denen das Desinfizieren wichtig ist.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das TAA-konforme Modell PRIVACY-SCREEN-238M wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
640 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Höhe
297 mm
Tiefe
527 mm
Gewicht
98 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
611 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
430 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
23.8 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Einfach zu säubern
Ja
Reinigungstuch
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu
40 %
Blaulichtfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.