Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPS 05-109 Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPS 05-109 Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TMPS 05-109 Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93858880
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 05-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
120 - 370 V
Ausgangsstrom
555 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
16.3 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
19.7 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1812201
ab € 7,20*
Ähnlich
RS Pro
1812142
ab € 90,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.