Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WL1025 Schwarz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WL1025 Schwarz Akku
Technoline WL1025 Schwarz Akku
Technoline WL1025 Schwarz Akku
Technoline WL1025 Schwarz Akku
Technoline WL1025 Schwarz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93845035
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WL 1025
EAN/GTIN:
     4029665410258
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
technoline co2-messgerät
co2-messgerät
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
81 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Kohlendioxid (CO2), Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
1 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-9.9 - 50 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Temperaturmesseinheit
F,°C
Wecker
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.