Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MM6L3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MM6L3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Lavendel
Apple MM6L3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Lavendel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93841760
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM6L3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252789452
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für iPad mini ist dünn und leicht und schützt Vorder‑ und Rückseite deines Geräts. Es weckt dein iPad automatisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Das Smart Folio verbindet sich magnetisch und du kannst es ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Lavendel
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini (6th generation)
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MK893TY/A
ab € 665,02*
Sonstiges
Apple
MK7P3TY/A
ab € 505,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.