Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 47008-00 Sammelmappe PVC Transparent A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FolderSys 47008-00 Sammelmappe PVC Transparent A5
FolderSys 47008-00 Sammelmappe PVC Transparent A5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93833987
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     47008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
SKPlakattasche A5 quer, oben an der breiten Seite offen und an 4 Seiten mit einer 2 mm Naht verschweißt. Die Rückseite ist ganzflächig selbstklebend und die einliegenden Dokumente sind durch eine überstehende Klappe gesichert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A5
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.