Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40414-00 Sammelmappe Folie Transparent A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FolderSys 40414-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
FolderSys 40414-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
FolderSys 40414-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
FolderSys 40414-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93833984
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40414-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschluss-Tasche für A5-Formate oder Kleinteile, Gleitverschluss transparent. Aus umweltfreundlicher, geschmeidiger, PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A5
Material
Folie
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Landschaft
Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.