Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Gecko Covers Apple iPad Mini (2021) Easy-Click 2.0 Cover Black
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93793335
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10T58C1
EAN/GTIN:
     8720195092148
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Diese Easy-Click-Hülle ist so konstruiert, dass sie perfekt zu Ihrem Gerät passt. Sie können Ihr Tablet einfach in die stabile Kunststoffhülle einklicken, um es zu befestigen. Das Ergebnis ist eine schlanke Hülle, die Ihr Tablet vor Schäden schützt. Die Hülle gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Tablet in verschiedenen Positionen zu verwenden, sodass Sie Ihr Tablet in unzähligen Situationen optimal nutzen können.

Optimal einfache Handhabung
Die Hülle verfügt über alle entsprechenden Öffnungen, um einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Anschlüssen und Tasten auf Ihrem Tablett zu ermöglichen. Die Kamera kann beispielsweise ohne Herausnehmen des Tablets aus der Hülle verwendet werden. Darüber hinaus funktioniert die Weck-/Schlaffunktion Ihres Tablets dank eines in die Hülle eingebetteten Magneten in der Hülle automatisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder, Velour
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Mini (2021)
Verschlussart
Magnetverschluss
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
610 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gecko Covers
V10KC59
ab € 71,01*
Zubehör
Gecko Covers
V10KC59-PT
ab € 63,34*
Zubehör
Gecko Covers
V10KC59-CZ
ab € 63,31*
Zubehör
Gecko Covers
V10KC57-IT
ab € 70,28*
Zubehör
Gecko Covers
V10KC57-PT
ab € 69,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.