Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick H3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Polystyrene Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick H3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Polystyrene Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
ProClick H3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Polystyrene Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93623351
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000630
EAN/GTIN:
     4045295069789
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten-Set
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Anzahl von Fächern
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.