Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel
PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel
PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel
PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel
PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel
PATONA USB Dual Ladegerät f. GoPro Hero 9 AHDBT901 ADBAT001 inkl. Micro-USB Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93587684
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     9885
EAN/GTIN:
     4055655225373
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Der GoPro Hero 9 USB Dual Ladegerät von PATONA ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.

Der Hero 4 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.

Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Mini-USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Camcorder-Batterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatible Produkte
Hero 9, AHDBT901, ADBAT001
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
4.4 V
Ausgangsstrom
0.75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.