Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87781 Netzwerk-Switch 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87781 Netzwerk-Switch 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
DeLOCK 87781 Netzwerk-Switch 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93566624
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87781
EAN/GTIN:
     4043619877812
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Mit diesem 2,5 Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Datenübertragung
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.