Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 484597 Intelligentes Panel WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 484597 Intelligentes Panel WLAN
LEDVANCE 484597 Intelligentes Panel WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93528195
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075484597
EAN/GTIN:
     4058075484597
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Gesamtleistung
27 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Panel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
839 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1904 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.