Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 484511 Intelligentes Panel WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 484511 Intelligentes Panel WLAN
LEDVANCE 484511 Intelligentes Panel WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93527985
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075484511
EAN/GTIN:
     4058075484511
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Gesamtleistung
40 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
5020 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Panel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1237 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
5489 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.