Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Leatherman Signal Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93332255
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832625
EAN/GTIN:
     0037447006340
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
19 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Camping, Haushaltsgeräte
Anzahl der bit drivers
2
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Ahle enthalten
Ja
Messer enthalten
Ja
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire, Standard-Kabel
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Länge (mm)
171.4 mm
Gewicht
212.6 g
Größe des Blattes
69.3 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.