Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB5009UG+S+IN Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RB5009UG+S+IN Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz
Mikrotik RB5009UG+S+IN Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz
Mikrotik RB5009UG+S+IN Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93143826
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB5009UG+S+IN
EAN/GTIN:
     4752224007148
Suchbegriffe:
Router
mikrotik router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Zertifizierung
CE, EAC, ROHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
7
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Anzahl installierte SFP Module
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Energiequelle
Gleichstrom
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.